MultiCheck Digital M 12 - 6H

Artikelnummer: 590121
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590121
EAN/GTIN 4046122526697
Nummer fabrikant 590121
L-nummer L40140 23

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Digital M 12 Tolerantie 6H MultiCheck Digital Afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt verminderd met 50% - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard draadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet langer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Op aanvraag in een gecoate uitvoering - MultiCheck Digital met geïntegreerde radio module (MCDW) op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen