MultiCheck Digital M 3 - 6H

Artikelnummer: 590119
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590119
EAN/GTIN 4046122526673
Nummer fabrikant 590119
L-nummer L40140 7

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Digital M 3 Tolerantie 6H MultiCheck Digital Afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt verminderd met 50% - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard Schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van plug-meters die niet meer op maat zijn - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Op aanvraag in een gecoate uitvoering - MultiCheck Digital met geïntegreerde radiomodule (MCDW) op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen