Kalibratievierkant verbindingsdeel maat 11 voor nr. 734/4 lengte 24,7 mm

Artikelnummer: 59011014
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59011014
EAN/GTIN 4018754192342
Nummer fabrikant 59011014
L-nummer L60010 4205

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
  • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant buiten (inch): 1/4″
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • voor nr.: 734/4
  • Gr.: 11
  • Lengte [mm): 24,7 mm
  • Gewicht: 12 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen