Kalibratie vierkante connector maat 502 1/2 voor nr. 734/20 L.36.9 mm

Artikelnummer: 59011011
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
    Producttype Vierkant-opzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 59011011
    EAN/GTIN 4018754192335
    Nummer fabrikant 59011011
    L-nummer L60010 4341

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
    • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

    Kenmerk:

    • Aandrijfvierkant buiten (inch): 1/2″
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
    • voor nr.: 734/20
    • Gr.: 502 1/2
    • Lengte [mm): 36,9 mm
    • Gewicht: 60 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen