Vierkant verbindingsstuk 1/4 x 1/4 ″

Artikelnummer: 59010001
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
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59010001
EAN/GTIN 4018754035342
Nummer fabrikant 59010001
L-nummer L60010 4044

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maakt de getrapte sleutel 13142 ook geschikt voor binnenzeskant sleutels

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant buiten (inch): 1/4″
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • voor nr.: 71...V/1
  • Gr.: 1
  • Lengte [mm): 17,5 mm
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen