Aanbouwset spat preventiescherm

Artikelnummer: 5901
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Scheidingswandsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5901
EAN/GTIN 4017976559018
Nummer fabrikant 5901

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Spat preventiescherm als aanbouwset voor vele fetra transportmiddelen. Schermconstructie van geschroefde stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Transparante PVC-folie als barrière tegen druppelinfecties, b.v. het coronavirus. Eenvoudige zelfmontage door middel van de kunststof klemmen, ook achteraf uitrustbaar. In hoogte verstelbaar om b.v. een doorgeefluik te creëren.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1060
Totale diepte (mm): 49
Totale hoogte (mm): 1410
Kleur: blauw
Wenk: Uitbreiding hoogte: 1110 mm