MultiCheck Skala M 10x1,25 - 6H

Artikelnummer: 590089
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590089
EAN/GTIN 4046122526475
Nummer fabrikant 590089
L-nummer L40150 17
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck-schaal M 10x1,25 tolerantie 6H MultiCheck-schaalafleesnauwkeurigheid 0,5 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de schroefdraadmeter en schroefdraaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max. 80 mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard schroefdraad-plug-meters - Eenvoudige vervanging van plug-meters die niet meer maatnauwkeurig zijn - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen