MultiCheck Skala G 3/8

Artikelnummer: 590080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590080
EAN/GTIN 4046122526383
Nummer fabrikant 590080
L-nummer L40150 12

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck-schaal G 3/8 MultiCheck-schaal Afleesnauwkeurigheid 0,5 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en schroefdraaddiepte met slechts één meetapparaat - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max. mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard Schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet meer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen