Ringsleutels met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , set in kartonnen doos, 12 st.

Artikelnummer: 59.JE12
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59.JE12
EAN/GTIN 3148515313608
Nummer fabrikant 59.JE12
L-nummer L60130 5691

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte dubbele ringsleutels: slanke koppen en korte steel voor werken in krappe ruimtes
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Verpakking: doos
  • [kg]: 1,330

Levering:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Verpakking: karton