Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , SW 12x13 mm

Artikelnummer: 59.12X13
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59.12X13
EAN/GTIN 3148511138809
Nummer fabrikant 59.12X13
L-nummer L60130 6911

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte dubbele ringsleutels: slanke koppen en korte steel voor werken in krappe ruimtes
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 12X13
  • B x B1 [mm]: 19,8 x 21,2
  • E [mm]: 7,2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 40