Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkop , SW 10x11 mm

Artikelnummer: 59.10X11
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59.10X11
EAN/GTIN 3148511138700
Nummer fabrikant 59.10X11
L-nummer L60130 3546

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte dubbele ringsleutels: slanke koppen en korte steel voor werken in krappe ruimtes
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 15,8 x 17,2
  • E [mm]: 6,4
  • B [mm]: 128
  • L [mm]: 150
  • [g]: 28