Opnameschacht Power Change Plus SDS-Plus 14-152 mm

Artikelnummer: 589796 14-152
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor gatzaag-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Schachtvorm SDS-Plus
Schacht-⌀ 10 mm
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589796 14-152
EAN/GTIN 3165140950350
Nummer fabrikant 2608594266

Omschrijving

Uitvoering:

De Power Change Plus-opnameschacht maakt zonder gereedschap opnemen van gatzagen en centreerboren mogelijk.