Gatzaagassortiment 19-121

Artikelnummer: 589710 19-121
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gatzaag-⌀ 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Aantal delen 23
Aantal opnameschachten 2
Aantal centreerboren 5
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589710 19-121
EAN/GTIN 4045197672100
Nummer fabrikant 589710 19-121

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzaagassortiment met gangbare gatzaagdiameters. Variabele HSS-vertanding voor een rustige loop en lange standtijd.
Met exact passend hardschuim inlay voor een betrouwbare plaatsing en gemakkelijk uitnemen van de gatzagen. Systeembox stapelbaar.

Levering:

Schokbestendige kunststof box met bimetalen gatzagen, opnameschachten en centreerboren.