Centreerboor HSS 6KT

Artikelnummer: 589430 6KT
op aanvraag
Op voorraad
4.137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

6,35 mm
Lengte 81 mm
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589430 6KT
EAN/GTIN 4045197298416

Omschrijving

Uitvoering:

HSS-centreerboor voor universele toepassing.

T.b.v.:

Opnameschacht nr.589310.