Opnameschacht 210S

Artikelnummer: 589305 210S
op aanvraag
Op voorraad
1.845 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm 6-kant
Sleutelwijdte schacht 11 mm
Geschikt voor gatzaag-⌀ 32 mm - 210 mm
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589305 210S
EAN/GTIN 4067263122043
Nummer fabrikant 589305 210S

Omschrijving

Uitvoering:

Standaard-opnameschacht met hoge spankracht.

Levering:

Inclusief HSS-centreerboor.

Tip:

Voor het spannen op stationaire machines met andere opname dan zeskant, boorhouder nr. 342220 gr. 16/16 en de bijbehorende insteekschacht kiezen.
Voor MK2-opname bijv. insteekschacht nr. 342500 gr. 2/16.