Gatzaag, bimetaal, Diameter: 95mm

Artikelnummer: 589030 95
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tanden per inch: 4,5 / 5,5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 4,5 / 5,5
Diameter 95 mm
aanbevolen toerental staal 90 min-1
aanbevolen toerental RVS 45 min-1
aanbevolen toerental aluminium 135 min-1
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589030 95
EAN/GTIN 082472300604
Nummer fabrikant 3006060L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste breukvaste constructie met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf ⌀ 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.
  • Variabele vertanding 4,5 / 5,5 tanden per inch met versterkte tanden (Tough Teeth).
  • Maximale zaagdiepte voor alle maten
    40 mm.
  • Geoptimaliseerde coating vermindert de ontwikkeling van warmte.
  • SPEED SLOT® − Snelle verwijdering van de boorkern door getrapte uitsparingen.

Toepassing:

op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, edelstaal, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).
Ook uitstekend geschikt voor dunne carrosserieplaten.

Advies:

de toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

Tip:

Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bi-metalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.
Boorkronen voor steen, zie nr. 788000.
HM-cirkelsnijder voor staal, zie nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Gatzaag, bimetaal, Diameter: 95mm

Gatzaag, bimetaal, Diameter: 95mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 43,50
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 30,50
aanbevolen toerental aluminium 135 min-1 135 min-1
aanbevolen toerental RVS 45 min-1 45 min-1
aanbevolen toerental staal 90 min-1 90 min-1
Tanden per inch 4,5 / 5,5 4 / 6
Diameter 95 mm 95 mm
Producttype Gatzaag Gatzaag