Reciprozaagbladen 9108RCT

Artikelnummer: 588745 9108RCT
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX; Gietijzer
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 4-12
  • Metalen profiel (open): < 175
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 3,1 mm
Bladlengte 229 mm
Omschrijving 9108RCT
geoptimaliseerd voor materiaal INOX; Gietijzer
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 4-12 mm
Metalen profiel (open) < 175 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 1
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588745 9108RCT
EAN/GTIN 885363190335
Nummer fabrikant 2014224

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgeruste Lazer CT™ reciprozaagbladen garanderen een hoge zaagcapaciteit en standtijd.

Toepassing:

Voor de bewerking van roestvrijstaal en gietijzer.