Reciprozaagbladen, set 1213AWP

Artikelnummer: 588715 1213AWP
Prijs instellen 2 Stuk (19,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Isolatiemateriaal
  • Materiaaldikte (isolatiemateriaal): < 250
  • Snedetype: rechte snede fijn; haakse snede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Bladlengte 300 mm
Omschrijving 1213AWP
Geschiktheid _1213AWP
geoptimaliseerd voor materiaal Isolatiemateriaal
Materiaaldikte (isolatiemateriaal) < 250 mm
Snedetype rechte snede fijn; haakse snede
Aantal bladen 2
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588715 1213AWP
EAN/GTIN 3165140746175
Nummer fabrikant 2608635528

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfd voor het doorzagen van zachte materialen, zoals isolatiemateriaal, karton, leer, rubber enz.

Levering:

2-delig