Decoupeerzaagbladen, set T308BFP-E

Artikelnummer: 588520 T308BFP-E
Prijs instellen 5 Stuk (4,34 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout hard): 5-50
  • Snedetype: haakse snede; haakse snede

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zaagbladmateriaal BiM
    Tandsteek 2,2 mm
    Bladlengte 117 mm
    Omschrijving T308BFP
    Geschiktheid _T308BFP
    geoptimaliseerd voor materiaal Hout
    Plaatdikte (hout hard) 5-50 mm
    Snedetype haakse snede; haakse snede
    Aantal bladen 5
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 588520 T308BFP-E
    EAN/GTIN 4059952537726
    Nummer fabrikant 2608900548

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Decoupeerzaagbladen voor hout. Opname enkelnokschacht.
    Bimetalen zaagbladen met lange levensduur speciaal bij afslijtend houtmateriaal (hardhout, plaatmateriaal).

    Levering:

    5-delig