Decoupeerzaagbladen, set T144DHM-E

Artikelnummer: 588520 T144DHM-E
Prijs instellen 3 Stuk (9,77 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout bekleed): 5-50
  • Snedetype: haakse snede; haakse snede

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zaagbladmateriaal HM
    Tandsteek 3,5−5,0 16 mm
    Bladlengte 100 mm
    Omschrijving T144DHM
    Geschiktheid _T144DHM
    geoptimaliseerd voor materiaal Hout
    Plaatdikte (hout bekleed) 5-50 mm
    Snedetype haakse snede; haakse snede
    Aantal bladen 3
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 588520 T144DHM-E
    EAN/GTIN 4059952537658
    Nummer fabrikant 2608900541

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Decoupeerzaagbladen voor hout. Opname enkelnokschacht.
    HM-uitgeruste tanden, zeer lange levensduur en snelle snede. Geschikt voor alle materialen behalve staal.