Decoupeerzaagbladen, set T318A

Artikelnummer: 588400 T318A
Prijs instellen 5 Stuk (2,87 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 1-3
  • Metalen profiel (gesloten): < 65
  • Snedetype: Duiksnede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 1,2 mm
Bladlengte 132 mm
Omschrijving T318A
Geschiktheid _T318A
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 1-3 mm
Metalen profiel (gesloten) < 65 mm
Snedetype Duiksnede
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588400 T318A
EAN/GTIN 4045197636751
Nummer fabrikant 588400 T318A

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.

Levering:

5-delig

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen