Veiligheidsschoen halfhoog LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI, Maat 44

Artikelnummer: 5880-44
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5880-44
EAN/GTIN 4063606279498
Nummer fabrikant 5880-44
L-nummer L00790 5238

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd rundleder/gehydrofobeerd suède leder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool LOWA
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool LARROX Work met MONOWRAP® technologie
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen