Droog slijpwiel keramisch 175x80x32mm vorm 6 89A46G10AV217

Artikelnummer: 587026
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 587026
EAN/GTIN 9003175870264
Nummer fabrikant 587026
L-nummer L50140 1450

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.

Kenmerk:

  • Form: 6 CILINDR. KOMSCHIJF
  • Specificatie : W13 / E20
  • Afmeting (D x T x H): 175 x 80 x 32 mm
  • diameter: 175 mm
  • Sterkte: 80 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Geen werkstukverkleuring
  • Selectie op basis van individuele vereisten

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen van staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.