Verrijdbare tafels

Artikelnummer: 5866
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5866
    EAN/GTIN 4017976058665
    Nummer fabrikant 5866
    L-nummer L90070 206

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blau RAL 5007. Werkblad van sandwichplaat 20 mm dik, toplaag in beukendecor. 1 Afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. En 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad. Met kabelgat door het werkblad en de kast. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etages 50 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 150
    laadvlak lengte (mm): 1120
    laadvlak breedte (mm): 650
    Etagehoogten (mm): 300, 910
    Draagvermogen etage (kg): 50
    Totale breedte (mm): 1120
    Totale hoogte (mm): 910
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen