OPEN-RING insteekgereedschap. SW.3 / 8 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58631024
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58631024
EAN/GTIN 4018754035250
Nummer fabrikant 58631024
L-nummer L60010 1523

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 11 mm
  • S: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • W: 7,1 mm
  • Gewicht: 55 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″
  • Breedte mm (b): 21,5 mm