Ring-invoegtoepassing SW.15 / 16 1) ″ gereedschapsopname 24,5x28 mm

Artikelnummer: 58628046
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58628046
EAN/GTIN 4018754121373
Nummer fabrikant 58628046
L-nummer L60010 4026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met bevestiging voor uitrustingsstukken
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 14 mm
  • S: 95 mm
  • Grootte zeskantaandrijving [buitenvierkant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 604 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 15/16 1) ″
  • Breedte mm (b): 36 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen