Ring-invoegtoepassing SW.15 / 16 gereedschapsopname 14x18 mm

Artikelnummer: 58624046
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58624046
EAN/GTIN 4018754035236
Nummer fabrikant 58624046
L-nummer L60010 2208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 151 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 15/16 ″
  • Breedte mm (b): 37,5 mm