Ring-invoegtoepassing SW 7/8 gereedschapopname 14x18 mm

Artikelnummer: 58624044
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
    Producttype Opzetstuk met ring

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 58624044
    EAN/GTIN 4018754035229
    Nummer fabrikant 58624044
    L-nummer L60010 3200

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor momentsleutels met vierkante spankop
    • Penbevestiging
    • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

    Kenmerk:

    • Hoogte mm (h): 15 mm
    • S: 25 mm
    • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
    • Gewicht: 147 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 7/8 ″
    • Breedte mm (b): 34,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen