Ring-invoegtoepassing SW.5 / 8 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58621236
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58621236
EAN/GTIN 4018754136513
Nummer fabrikant 58621236
L-nummer L60010 4854

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor montage en demontage van motoren
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 12 mm
  • S: 45 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 74 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 5/8 ″
  • Breedte mm (b): 23 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen