Ring-invoegtoepassing SW.1 / 2 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58621232
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58621232
EAN/GTIN 4018754136490
Nummer fabrikant 58621232
L-nummer L60010 4853

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor montage en demontage van motoren
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 9,2 mm
  • S: 45 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 58 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″
  • Breedte mm (b): 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen