Ring-invoegtoepassing SW.1 / 4 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58621216
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
    Producttype Opzetstuk met ring

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 58621216
    EAN/GTIN 4018754136452
    Nummer fabrikant 58621216
    L-nummer L60010 4335

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor montage en demontage van motoren
    • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst
    • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

    Kenmerk:

    • Hoogte mm (h): 6 mm
    • S: 45 mm
    • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
    • Gewicht: 28 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 1/4 ″
    • Breedte mm (b): 10,4 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen