Ring-invoegtoepassing SW.13 / 16 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58621042
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58621042
EAN/GTIN 4018754035144
Nummer fabrikant 58621042
L-nummer L60010 2463

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • S: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 68 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 13/16 ″
  • Breedte mm (b): 33 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen