Maul-Einsteck.Wtz. SW.15 / 16 gereedschapsopname 14x18 mm

Artikelnummer: 58614046
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58614046
EAN/GTIN 4018754035021
Nummer fabrikant 58614046
L-nummer L60010 2137

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 12 mm
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 177 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 15/16 ″
  • Breedte mm (b): 53 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen