Vierkant-Adapter L.15,5 mm D.29 mm

Artikelnummer: 58524091
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
Producttype Meetklokhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58524091
EAN/GTIN 4018754181209
Nummer fabrikant 58524091
L-nummer L60010 3402

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/8 inch intern vierkant tot 1/2 inch extern vierkant (10 x 12,5)

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 29 mm
  • Buitenvierkant [inch]: 1/2 ″
  • Lengte [mm): 15,5 mm
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 28 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen