Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel, Blad-⌀ D: 165mm

Artikelnummer: 584035 165
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal hout
Aantal tanden 24
Snedebreedte B 2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 584035 165
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197883711
Kopiëren
Nummer fabrikant 584035 165
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Type UW voor plaatmateriaal - fineer of enkelzijdig met kunststof bekleed, fineer in pakketten overlangs - hardpapier en hardweefsel.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.