Verrijdbare etagebak

Artikelnummer: 5837
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5837
EAN/GTIN 4017976658377
Nummer fabrikant 5837
L-nummer L90080 1136

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 1100 x 590 mm met rand. 2 Etages variabel inschroefbaar, 2 ordernerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Werkhoogte (mm): 1100, 1195
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Totale breedte (mm): 1105
Totale diepte (mm): 610
Totale hoogte (mm): 1195
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3