Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 605 x 590 mm met rand. 1 Etage en 1 afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 100
Werkhoogte (mm): 1100, 1195
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 500
Totale breedte (mm): 605
Totale diepte (mm): 610
Totale hoogte (mm): 1195
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3