Handzaagblad, enkelzijdig voor hout

Artikelnummer: 582985
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 300

Productdetails

Technische gegevens

Tanduitvoering Driehoek-tandvorm
Bladlengte 300 mm
Bladhoogte 18 mm
Bladdikte 1 mm
Producttype Beugelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 582985
EAN/GTIN 7311518044565
Nummer fabrikant 51-12

Omschrijving

Uitvoering:

Zaagblad met driehoek-tandvorm - rechte vertanding voor alle houtsoorten. Afmetingen 300×18×1 mm.

T.b.v.:

Beugelzaag nr. 580950.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.