TORX® insteekgereedschap Maat E24 gereedschapshouder 14x18 mm

Artikelnummer: 58294024
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstukken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58294024
EAN/GTIN 4018754096862
Nummer fabrikant 58294024
L-nummer L60010 2914

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 13 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Grootte Uitvoerprofiel: E24
  • Gewicht: 150 g
  • Breedte mm (b): 30,5 mm