TORX® insteekgereedschap Maat E8 gereedschapsopname 9x12 mm

Artikelnummer: 58291008
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstukken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58291008
EAN/GTIN 4018754096794
Nummer fabrikant 58291008
L-nummer L60010 3374

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • S: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Grootte Uitvoerprofiel: E8
  • Gewicht: 45 g
  • Breedte mm (b): 14,2 mm