Insteekadapter, gereedschapsopname, zwaluwstaart buitenvierkant 14x18 mm

Artikelnummer: 58290042
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58290042
EAN/GTIN 4018754178568
Nummer fabrikant 58290042
L-nummer L60010 3454

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik van insteekgereedschap met een zwaluwstaartgeleider die zijdelings kan worden aangebracht in 14 x 18 mm inwendig momentsleutels met een vierkant koppel
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • Vierkantaandrijving buiten (mm): 14x18 mm
  • Externe vierkantaandrijving (mm): 9,5x31,5 mm
  • Hoogte mm (h): 9,5 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • S: 34,6 mm
  • Grootte zeskantaandrijving [buitenvierkant: 14x18 mm
  • Gewicht: 138 g
  • Breedte mm (b): 31,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen