Kalibratie vierkant inzetgereedschap. Maat 12 buitenvierkant 3/8 gereedschapsopname 14x18 mm

Artikelnummer: 58243012
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
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58243012
EAN/GTIN 4018754241866
Nummer fabrikant 58243012
L-nummer L60010 5615

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
  • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

Kenmerk:

  • Buitenvierkant [inch]: 3/8 ″
  • Gr.: 12
  • Hoogte mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 199 g
  • Breedte mm (b): 27 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen