Ring-invoegtoepassing SW 28 mm gereedschapsmaat 14x18 mm

Artikelnummer: 58224028
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58224028
EAN/GTIN 4018754162307
Nummer fabrikant 58224028
L-nummer L60010 2660

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 19 mm
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 175 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 28 mm
  • Breedte mm (b): 45,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen