Ring-invoegtoepassing SW.34 mm gereedschapsopname 22x28 mm

Artikelnummer: 58221034
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58221034
EAN/GTIN 4018754238798
Nummer fabrikant 58221034
L-nummer L60010 5122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 17 mm
  • S: 55 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 627 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 34 mm
  • Breedte mm (b): 52 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen