Ring-invoegtoepassing SW.27 mm gereedschapsopname 22x28 mm

Artikelnummer: 58221027
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58221027
EAN/GTIN 4018754238767
Nummer fabrikant 58221027
L-nummer L60010 5438

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 609 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm
  • Breedte mm (b): 43 mm