Maul-Einsteck.Wtz. SW.36 mm gereedschapsopname 22x28 mm

Artikelnummer: 58211036
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58211036
EAN/GTIN 4018754238699
Nummer fabrikant 58211036
L-nummer L60010 5144

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 713 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 36 mm
  • Breedte mm (b): 74 mm