Verstekzaag met lengte-insteller en houtzaagblad 550 mm

Artikelnummer: 581905 550
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bladlengte 550 mm
Snedebreedte B 90° 160 mm
Snedehoogte H 120 mm
Producttype Verstekzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581905 550
EAN/GTIN 4005568033312
Nummer fabrikant 3332 L3

Omschrijving

Uitvoering:

Tafel van spuitgietaluminium met slijtbestendige geleidestangen, geluidsarm glijdend, met elastische slagbegrenzing. Gemakkelijk, onbelemmerd plaatsen van het te zagen materiaal. Zaagbladgeleiding instelbaar; stevige, gesloten zaagbeugelgreep. Hoge, opgeruwde achterwand voor betrouwbare plaatsing van de werkstukken. Met lengte-instelling (beide zijden mogelijk) voor het zagen van series. Zelfstandige centrering voor verstekken van 90°, 45°, 30° en 22,5°.
Kan traploos onder alle tussenliggende hoeken worden vastgezet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen