Reservezaagblad Amerikaanse vertanding 915 mm

Artikelnummer: 581810 915
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Bladlengte: 915

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanduitvoering Amerikaanse vertanding
Bladlengte 915 mm
Bladhoogte 18 mm
Producttype Beugelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581810 915
EAN/GTIN 7311518249465
Nummer fabrikant SE-23-36

Omschrijving

Uitvoering:

Beugel van ovale, gelakte stalen buis met spanhefboom. Zaagblad van origineel Zweeds staal. Met geharde tandpunten. Precisiegeslepen en nauwkeurig gezet.
Amerikaanse vertanding 4 snijtanden voor de loskamer − blijvend scherp. Voor alle houtsoorten, in het bijzonder voor groen hout.