Reservezaagblad 250 mm

Artikelnummer: 581735 250
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 250

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 9
Bladlengte 250 mm
Producttype Handzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581735 250
EAN/GTIN 4045197978080

Omschrijving

Uitvoering:

Trekzaagblad met precieze kruiselings geslepen trapeziumvertanding en een bladdikte van 0,9 mm. Resistente dunne coating voor geringe wrijving en aanhechting van spanen. Impulsgeharde vertanding met gelijkmatige zetting voor lang aanhoudende scherpte en rechte snede.

Toepassing:

Ideaal voor sneden dwars op de vezels. Snelle en rechte snede met minimale krachtsinspanning.