Reservezaagblad gecoat 265 mm

Artikelnummer: 581727 265
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 265

Productdetails

Technische gegevens

Tanduitvoering Kruiselings geslepen
Tanden per inch 16
Coating Fluorine
Bladlengte 265 mm
Bladdikte 0,6 mm
Producttype Handzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581727 265
EAN/GTIN 4975364112545
Nummer fabrikant GNB265FB

Omschrijving

Uitvoering:

Fluorinecoating voor gemakkelijk zagen en ter voorkoming van het vastkleven van hars.
tanden kruiselings geslepen voor zuivere snijvlakken en een grote zaagcapaciteit. Bladdikte 0,6 mm.

Toepassing:

voor snelle, smalle snedes in droog hout, kunststof, melamine, gipsplaat, enz.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.